Schraube, selbstbohrend Spartex VAPTCB2,9X9,5TXZ, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 9.5 mm | Norm: DIN 7504
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB2,9X9,5TXZ
Rubix:554676
Hersteller:007504.00108.0029.009
EAN:4043952759059


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 2.9X9.5 T10 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form N - ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blechschr.-Gewinde Flachkopf nach ISO 14583, Innensechsrund Abmessung: N 2,9 x 9,5-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 550 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Norm | din 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
17,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm