DIN7504 N 3.5X16 T10 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCTX3,5X16EFA4
Rubix:3377414
Hersteller:75044MT35 16
EAN:4043377366290


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
Produktdetails : DIN7504 N 3.5X16 T10 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 3,5X16 TX10
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Kopfform | gewölbt |
| Typ | selbstbohrer |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
48,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3