ISO7050 5.5X13 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPH5,5X13EFZISO
Rubix:3646721
Hersteller:007050.00104.0055.013
EAN:4051426657817


Technische Zusammenfassung
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
Produktdetails : ISO7050 5.5X13 C H3 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
5,5X13
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 13 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | ISO 7050 |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
7,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
13 mm