DIN7504 P 5.5X19 T25 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTF5,5X19TXEFZ
Rubix:554864
Hersteller:007504.00107.0055.019
EAN:4043952718674


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 P 5.5X19 T25 ST ZN Senkkopf Bohrschraube Form P, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form P -ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben P, Blechschr.-Gewinde Senkkopf nach DIN 7982, Innensechsrund Abmessung: P 5,5 x 19 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 657,5 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,90 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
10,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm