DIN7504 N 3.9X19 T20 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
Selbstbohrende Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAPTCB3,9X19TXZ
Rubix:554731
Hersteller:007504.00108.0039.019
EAN:4043952759189


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7504 N 3.9X19 T20 ST ZN Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innensechsrund
DIN 7504 St.geh. Form N - ISR galvanisch verzinkt Bohrschrauben N, Blechschr.-Gewinde Flachkopf nach ISO 14583, Innensechsrund Abmessung: N 3,9 x 19 -T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1700 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Norm | DIN 7504 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Zolltarifcode | 73181499 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
31,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
19 mm