DIN7504 N 4.8X16 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund

Selbstbohrende Schrauben mit zylindrischem Kopf, Form M

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VAPTCTX4,8X16EFA4
Rubix:3377617
Hersteller:75044MT48 16
EAN:4043377366535
DIN7504 N 4.8X16 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM4
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN7504 N 4.8X16 T25 A4 Linsenkopf Bohrschraube Form N, Innnensechsrund


Sechskant-Flanschkopf Bohrschrauben Form K
Bohrschrauben mit Linsenkopf, Form M A4 4,8X16 TX25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge16 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
Durchmesser, metrischM4
NormDIN 7504
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Kopfformgewölbt
Gewindedurchmesser4,8 mm
Typselbstbohrer
Abdruckgrößet25
Gewindeartblech
Gewindevollgewinde
77,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
92,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

16 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M4

Abdrucktyp