Pendelkugellager FAG 1316-M>J, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Selbstausrichtendes Kugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:1316-M>J
Rubix:3512804
Hersteller:3002265270000
EAN:4064327867483


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 1316-M>J (FAG) Pendelkugellager, Messingkäfig FAG
Pendelkugellager 13. . -TVH, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 33000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen