Referenzen
Format:18410019, 9118410019
Rubix:2897357
Hersteller:4317784618212
EAN:4317784618212
Produktdetails : 9118410019 Segmentkreissägeblatt 360x3,6x50-160Z
Segmentkreissägebl. 360x3,6x50-160Z FORMAT
Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.
Segment-Kreissägeblatt Ausführung: Segmente gehärtet und mehrfach angelassen auf 63-65 HRC. Stammblatt aus vergütetem Spezialstahl mit einer Festigkeit von ca. 1400 N/mm². Der stark konische Hinterschliff der Segmente in Verbindung mit den eingeschliffenen Kühlnuten sorgt für eine optimale Kühlmittelzufuhr im Schnittbereich und garantiert damit beste Zerspanungsleistungen. Zahnform HZ = Bogenzahn mit Vor- und Nachschneider. Anwendung: Besonders geeignet für Maschinen mit großer Antriebsleistung und bei wechselnden Materialquerschnitten. Hinweis: Ausreichend Kühlmittel verwenden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
666,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
793,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

