Referenzen
Bosch Rexroth:R066804000
Rubix:20805



Produktdetails : R-0668-040-00 Kugelbuchse Segment
SEGMENT-KB KBSE-40
Kugelbuchse Segment KBSE-40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 188 g |
|---|---|
| Serie | kbse |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Länge | 56 mm |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | RO |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
