SPC 212X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:06SPC212
Rubix:2250278
Hersteller:856730
EAN:3660338120145
SPC 212X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser212 mm
Taper-Buchse3535
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 212X6-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser212 mm
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten6
Typ3
Kranzbreite162 mm
Außendurchmesser221,6 mm
Breite89 mm
317,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
377,54 € inkl. MwSt.