Sechskantschraube Spartex TH52X150PFA2-50, Durchmesser, metrisch: M52 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 931
Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH52X150PFA2-50
Rubix:3200947
Hersteller:0931252 150
EAN:4043377269850


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
Produktdetails : DIN931 M52X150 A2-50 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-50 52X150 SW80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-50 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m52 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
827,57 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
984,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
52 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m52