DIN931 M48X180 A4-50 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH48X180PFA4-50
Rubix:3201187
Hersteller:0931448 180
EAN:4043377272911
DIN931 M48X180 A4-50 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M48X180 A4-50 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-50 48X180 SW75
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-50
NormDIN 931
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM48
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser48 mm
956,99 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.138,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M48