ISO4014 M36X220 A4 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH36X220PFA4-70
Rubix:3282589
Hersteller:0931436 220
EAN:4043377085559
ISO4014 M36X220 A4 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M36X220 A4 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 36X220 SW55
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge220 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
FestigkeitsklasseA4-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM36
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser36 mm
225,89 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
268,81 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

220 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M36