Sechskantschraube Spartex TH30X220PFA4-70, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 220 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH30X220PFA4-70
Rubix:3381888
Hersteller:0931430 220
EAN:4043377085184
DIN931 M30X220 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge220 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M30X220 A4-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A4-70 30X220 SW46
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge220 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-70
Gewindedurchmesser30 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm30
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,89 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
173,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

220 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

30 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m30
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an