DIN931 M18X200 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH18X200PFA2-70
Rubix:3200797
Hersteller:0931218 200
EAN:4043377080578
DIN931 M18X200 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M18X200 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 18X200 SW27

Technische Informationen


Attribute
Länge200 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM18
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser18 mm
236,11 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
280,97 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Länge

200 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M18