DIN931 M14X60 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH14X60PFA2-70
Rubix:538471
Hersteller:0931214 60
EAN:4043377079916
DIN931 M14X60 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M14X60 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 14X60 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge60 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser14 mm
1,08 exkl. MwSt.
/ Stück
1,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

60 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M14