DIN931 M14X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH14X180PFA2-70
Rubix:3381697
Hersteller:0931214 180
EAN:4043377079862
DIN931 M14X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft

Technische Zusammenfassung

Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M14X180 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 14X180 SW22

Technische Informationen


Attribute
Länge180 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
NormDIN 931 / ISO 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindedurchmesser14 mm
42,26 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
50,29 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

180 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Norm

Durchmesser, metrisch

M14