Sechskantschraube Spartex TH14X130PFA2-70, Durchmesser, metrisch: M14 | Länge: 130 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Sechskantschrauben mit partiellem Gewinde

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH14X130PFA2-70
Rubix:3381684
Hersteller:0931214 130
EAN:4043377079817
DIN931 M14X130 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN931 M14X130 A2-70 Sechskantschraube mit Schaft


Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschrauben mit Schaft A2-70 14X130 SW22
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge130 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser14 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm14
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,10 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
69,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

130 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

14 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m14
Wählen Sie Varianten (1401)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an