Sechskantschraube Spartex THEMBC10X80EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 6921
Sechskantschrauben mit glattem Ansatz und Vollgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBC10X80EFA2-70
Rubix:3376716
Hersteller:69212010 80
EAN:4043377277695


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
Produktdetails : DIN6921 S M10X80/80 A2-70 Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschraube mit Flansch, Sperrverzahnung
Sechskantschrauben mit Flansch, VG und Sperrverzahnung A2-70 10X80/80 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,68 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
104,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
80 mm