DIN933 M6X20 SZ A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF6X20EFA2-70
Rubix:541187
Hersteller:0933206 20
EAN:4043377088185


Technische Zusammenfassung
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
Produktdetails : DIN933 M6X20 SZ A2 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 6X20 SW10
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Norm | DIN 933 / ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,98 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
29,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6