DIN933 M10X60 SZ A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde Total
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THF10X60EFA4-70
Rubix:3382052
Hersteller:09334010 60
EAN:4043377092175


Technische Zusammenfassung
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
Produktdetails : DIN933 M10X60 SZ A4-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-70 10X60 SW17
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 60 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
| Festigkeitsklasse | A4-70 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
316,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
60 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M10