Sechskantschraube Spartex TH6X100EFA4-80, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH6X100EFA4-80
Rubix:3382849
Hersteller:09334806 100
EAN:4043377097729
DIN933 M6X100 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge100 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M6X100 A4-80 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-80 6X100 SW10
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-80
Gewindedurchmesser6 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm6
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,44 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
37,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

6 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m6
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an