Sechskantschraube Spartex TH52X150EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M52 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH52X150EFA4-50
Rubix:3382771
Hersteller:0933452 150
EAN:4043377275547
DIN933 M52X150 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge150 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M52X150 A4-50 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A4-50 52X150 SW80
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge150 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a4
Festigkeitsklassea4-50
Gewindedurchmesser52 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm52
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.085,97 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
1.292,31 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

150 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

52 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m52
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an