DIN933 M18X120 A2-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:TH18X120EFA2-70
Rubix:3382191
Hersteller:0933218 120
EAN:4043377089618
DIN933 M18X120 A2-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M18X120 A2-70 Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 18X120 SW27
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge120 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2-70
Gewindedurchmesser18 mm
NormDIN 933 / ISO 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM18
Abdrucktypsechseckig (hex)
87,03 exkl. MwSt.
/ 25 Stück
103,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

120 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

18 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

M18