9558570100 Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 10mm 100 Grad
Sechskantschraube Dr. hex 10,0mm 100d
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:58570100, 9558570100
Rubix:1558939
Hersteller:58570100
EAN:4317784503389

Produktdetails : 9558570100 Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 10mm 100 Grad
Winkelschraubendreher extrakurzer Schenkel 10mm 100 Grad FORMAT
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen.
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | hex / allen |
|---|---|
| Abdruckgröße | 10 mm |
| Klingenlänge | 32 mm |
| Länge | 232 mm |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
