ISO4032 M8 LH A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:ECHUFILG8A4
Spartex:ECHUFPASG8A4-80
Rubix:562087
Hersteller:093448L
EAN:4043377099914
ISO4032 M8 LH A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M8 LH A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser8 mm
Für Schraubenm8
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw13
5,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
7,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

8 mm

Für Schrauben

m8