DIN934 M12X1.25 A2-70 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFF1,25.12A2-70
Rubix:5497
Hersteller:0934212 125
EAN:4043377098344
DIN934 M12X1.25 A2-70 Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M12X1.25 A2-70 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 12

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw19
Gewindesteigung1,25 mm
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

12 mm

Für Schrauben

m12