ISO4032 M16 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU16A2-70ISO
Rubix:564794
Hersteller:4032216
EAN:4043377144218
ISO4032 M16 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M16 A2-70 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter, ISO-Typ 1
Sechskantmuttern A2-70 16

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 4032
Gewindedurchmesser16 mm
Für Schraubenm16
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw24
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

16 mm

Für Schrauben

m16