DIN439 BM10X1.25 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASFF1,25-10A2-35
Rubix:128951
Hersteller:0439210 125
EAN:4043377035141


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN439 BM10X1.25 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 10
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Typ | niedrige form mit feingewinde |
| Schlüssel | sw17 |
| Gewindesteigung | 1,25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10