Referenzen
Spartex:ECHUFF1,5.20A2-70
Rubix:6185
Hersteller:0934220 15
EAN:4043377098498


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN934 M20X1.5 A2-70 Sechskantmutter
Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2-70 20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Schlüssel | sw30 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,13 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
52,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20