DIN439 BM24 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Sechskantmuttern, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUBAS24A2-35
Rubix:128118
Hersteller:0439224
EAN:4043377035370
DIN439 BM24 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 439
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN439 BM24 A2-035 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen


Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Sechskantmuttern, niedrige Form A2-35 24

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 439
Gewindedurchmesser24 mm
Für Schraubenm24
FestigkeitsklasseA2
Typniedrige form
Schlüsselsw36
Gewindesteigung3 mm
0,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,88 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

24 mm

Für Schrauben

m24