DIN985 M22 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFNYL22A4-80
Rubix:3386242
Hersteller:0985422
EAN:4043377124760


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN985 M22 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A4-80 22
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Schlüssel | sw32 |
| Typ | niedrige form |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,71 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
103,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22