DIN985 M4 A2 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881037
Spartex:ECFNYLHFF0,7.4A2-50
Rubix:2828138
Hersteller:098524
EAN:4043377124647


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN985 M4 A2 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A2-50 4
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | A2-50 |
| Schlüssel | sw7 |
| Typ | niedrige form |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4