DIN985 M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd

Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:881038
Spartex:ECFNYLHFF0,8.5A2-70
Rubix:2828139
Hersteller:098525
EAN:4043377124654
DIN985 M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 985
Gewindedurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN985 M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A2-70 5

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 985
Gewindedurchmesser5 mm
Für Schraubenm5
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw8
Typniedrige form
Gewindeartmetrisch
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

5 mm

Für Schrauben

m5