DIN982 M4 A2 Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd

Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYLH4A2
Rubix:1251783
Hersteller:098224
EAN:4043377124340
DIN982 M4 A2 Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 982
Gewindedurchmesser4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN982 M4 A2 Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form A2 4

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 982
Gewindedurchmesser4 mm
Für Schraubenm4
FestigkeitsklasseA2-50
Schlüsselsw36
Typhohe form
Gewindeartmetrisch
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

4 mm

Für Schrauben

m4