DIN985 M8 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:881048
Spartex:ECFNYLHFF1,25.8A4-80
Rubix:2296479
Hersteller:098548
EAN:4043377124852


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN985 M8 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, niedrige Form A4-80 8
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A4 |
|---|---|
| Norm | DIN 985 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A4-80 |
| Schlüssel | sw13 |
| Typ | niedrige form |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8