DIN982 M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd

Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYLH5A2-70
Rubix:3386212
Hersteller:098225
EAN:4043377124357
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 982
Gewindedurchmesser5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN982 M5 A2-70 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form A2-70 5

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 982
Gewindedurchmesser5 mm
Für Schraubenm5
FestigkeitsklasseA2-70
Schlüsselsw8
Typhohe form
Gewindeartmetrisch
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

5 mm

Für Schrauben

m5