DIN982 M14 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd

Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECFNYLH14A4-80
Rubix:3386204
Hersteller:0982414
EAN:4043377402158
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 982
Gewindedurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN982 M14 A4-80 GLEITMO Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd


Sechskantmutter mit Klemmteil, hohe Form, selbstsichernd
Sechskantmuttern, selbstsichernd, hohe Form A4-80 14
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 982
Gewindedurchmesser14 mm
Für Schraubenm14
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw22
Typhohe form
Gewindeartmetrisch
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

14 mm

Für Schrauben

m14