K1145.108 Sechskantmutter, DIN934, ISO4032, Edelstahl
Sechskantmutter DIN934 Niro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1145.108
Rubix:333318
Hersteller:K1145.108
EAN:4059245261765



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1145.108 Sechskantmutter, DIN934, ISO4032, Edelstahl
Sechskantmutter Din 934 Niro
SECHSKANTMUTTER DIN 934 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | A2-70 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen