K1145.104 Sechskantmutter, DIN934, ISO4032, Edelstahl
Sechskantmutter DIN934 Niro
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1145.104
Rubix:333315
Hersteller:K1145.104
EAN:4059245261734



Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Dokumente
Produktdetails : K1145.104 Sechskantmutter, DIN934, ISO4032, Edelstahl
Sechskantmutter Din 934 Niro
SECHSKANTMUTTER DIN 934 NIRO
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,001 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen