80 H G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 80 Heavy Duty Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD80H1S26I
Rubix:1901254



Produktdetails : 80 H G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,02 g |
|---|---|
| Kette | sd80h1 |
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen