20B-3 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
SD 20B-3 Dreifach Außenglied - Presssitz Nr. 107
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD20B3S107I
Rubix:1901018

Produktdetails : 20B-3 AGL SD (REN) Außenglied 7(A) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Außenglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,124 g |
|---|---|
| Kette | sd20b3 |
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage