16B-1 VN SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 16B-1 Einfach vernickelt Rollenkette 5M in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD16B1VNX5M
Rubix:1901230



Produktdetails : 16B-1 VN SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Korrosionsgeschützte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kette | 16b-1 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 34,9 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Art der Platte | rund |
| Laschenhöhe | 21,08 mm |
| Laschendicke | 4,12 mm |
| Bruchkraft min. | 51 kN |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
176,05 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
209,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen