160A-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
SD 160A-1 Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD160A1S11I
Rubix:1901167



Dokumente
Produktdetails : 160A-1 G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,457 g |
|---|---|
| Kette | sd160a1 |
| Kettenteilung | 50,8 mm |
| Rollendurchmesser | 28,58 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage