100HV G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold

SD 100 Extra Heavy Duty Einfach Verbindungsglied - Lossitz Nr. 11

Siehe technische Informationen
Referenzen
Renold:SD100HV1S11I
Rubix:1901268
100HV G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold
Technische Zusammenfassung
Kettesd100hv1
Kettenteilung31,75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100HV G/SPL SD (REN) Verbindungsglied mit Splint 111(S) Renold


Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,04 g
Kettesd100hv1
Kettenteilung31,75 mm
HerkunftslandCN
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage