7100238733 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 19mm x 20m, 0,18mm

Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100238733
Rubix:3680882
Hersteller:7100238733
EAN:00051144061105
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge20 m
Stärke0,18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100238733 35 Vinyl Elektro-Isolierband, Blau, 19mm x 20m, 0,18mm


Das Scotch Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband ist eine vielseitige, hochwertige Kennzeichnungslösung für extreme und anspruchsvolle elektrische und mechanische Anwendungen. Mit einer robusten Dicke von 0,178 mm eignet sich dieses lichtbeständige Klebeband hervorragend zur Kennzeichnung von Kabeln und Phasen, zur Farbcodierung von Motoranschlüssen, zur Organisation von Rohrleitungssystemen sowie zur Markierung von Sicherheitszonen. Dieses zuverlässige Band ist für Anwendungen bis zu 600 V ausgelegt und hält Temperaturen von -10 °C bis 105 °C stand, sodass es genau dann konstante Ergebnisse liefert, wenn Sie diese am dringendsten benötigen. Seine Beständigkeit gegen Ausbleichen (das Produkt in Weiß ist vollständig UV-beständig) und wechselnde Witterungsbedingungen trägt zu einer langlebigen Leistung in einer Vielzahl von privaten, gewerblichen und industriellen Anwendungsbereichen bei. Dank seiner robusten Kombination aus einem aggressiven, druckempfindlichen Kautschuk-Harz-Klebstoff und einem flexiblen PVC-Trägermaterial bietet das Klebeband zusätzlichen Schutz für LV/MV/HV-Verbindungen und -Spleiße, wenn es als Umwicklungsband zusammen mit Kautschuk-Spleiß- und Mastixbändern verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Elastizität aus, wodurch es sich nahezu jeder Form anpassen kann. Es eignet sich ideal zur Isolierung von elektrischen Leitungen und ist zudem mit synthetischen Kabelisolierungen, Ummantelungen und Spleißmassen kompatibel. Das Klebeband ist flammhemmend und erfüllt die Anforderungen der Zertifizierungen UL 510 und CSA C22.2 Nr. 197 sowie des VDE-Prüfzeichens Nr. 130462; Typ 7: zertifiziert nach IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 und RoHS-konform. Dieses Produkt ist in 10 Farben erhältlich, um Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Erleben Sie den zuverlässigen Umweltschutz und die Leistungsfähigkeit dieses Klebebands.
Das Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband und die anderen Produkte dieser Produktfamilie wurden entwickelt, um die täglichen Herausforderungen zu bewältigen, denen Kunden in der Branche gegenüberstehen. Durch Innovation und strenge Tests ist 3M bestrebt, leistungsstarke Produkte anzubieten, die Kunden dabei helfen, die Effizienz und Wirksamkeit ihrer Anwendungen zu steigern. Diese Produkte zeichnen sich durch widerstandsfähige Trägermaterialien und Klebstoffe aus, die für anspruchsvolle Temperaturbedingungen und Umgebungen ausgelegt sind, in denen es zu Feuchtigkeit kommen kann. Für ein optimales Ergebnis sollten Sie die Folie in halb überlappenden Lagen mit ausreichender Spannung anbringen, um eine gleichmäßige Umhüllung zu erzielen. Bei den meisten Anwendungen führt diese Spannung dazu, dass sich die Klebebandbreite auf etwa 5/8 ihrer ursprünglichen Größe verringert. Beim Umwickeln von Pigtail-Spleißen wickeln Sie das Klebeband über die Enden der Drähte hinaus und falten Sie es anschließend zurück, um einen Schutzpolster gegen Durchschneiden zu bilden. Tragen Sie das Klebeband bei der letzten Wicklung spannungsfrei auf, um ein Ausfransen zu verhindern. Erfahren Sie, wie das Scotch® Vinyl Elektro-Isolierband 35 als Kennzeichnungsband die Leistung Ihrer elektrischen Anwendungen verbessern kann.

Stärken


•UNIVERSAL: Überzeugt bei der Draht- und Phasenidentifizierung, der Farbcodierung von Motoranschlüssen, der Organisation von Rohrleitungssystemen, der Reparatur von Kabelmänteln und der Kennzeichnung von Sicherheitszonen.
•ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG: Bietet primäre elektrische Isolierung für Spleiße bis 600 V in anspruchsvollen Innenräumen und wettergeschützten Umgebungen.
•HÄLT DEN WITTERUNGSBEDINGUNGEN STAND: Bietet Schutz unter extremen Bedingungen und ist damit eine zuverlässige Lösung für dauerhafte Leistungsfähigkeit.
•ROBUST: Ausgestattet mit einem druckempfindlichen Klebstoff aus Gummiharz und einem flexiblen PVC-Trägermaterial für hervorragenden, langanhaltenden elektrischen und mechanischen Schutz.
•VERBESSERTER SCHUTZ: Bietet zusätzlichen Schutz für LV/MV/HV-Verbindungen und -Spleiße, wenn es als Umhüllung in Verbindung mit Gummispleiß- und Mastixbändern verwendet wird.
•TEMPERATURBESTÄNDIG: Funktioniert bei Temperaturen von -10 °C bis 105 °C.
•HOHE VERTRÄGLICHKEIT: Geeignet für synthetische Kabelisolierungen, Ummantelungen und Spleißmassen.
•DATEN: Erfüllt die Anforderungen der Zertifizierungen UL 510 und CSA C22.2 Nr. 197 sowie des VDE-Prüfzeichens Nr. 130462; Typ 7: zertifiziert nach IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90, entspricht den Normen IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90 und RoHS und ist gemäß den Normen (UL510) flammhemmend, sonnenlichtbeständig (nur weiß) und kältebeständig.
•PRODUKTOPTIONEN: Erhältlich in zehn lichtbeständigen Farben, darunter Blau, Braun, Grau, Grün, Orange, Rosa, Rot, Violett, Weiß (Weiß bietet vollständige UV-Beständigkeit) und Gelb.

Anwendungen

Isolierung - Wartung elektrischer Ausrüstung

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge20 m
Stärke0,18 mm
Farbeblau
Werkstoffpvc
Spannung600 V
Zugfestigkeit14,4 N/mm²
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur90 °C
Wasserfestigkeitja
174,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
207,06 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe