7100184730 Temflex Vinyl-Isolierband 165, Rot, 15mm x 10m

3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:TEMFLEX 165 15MM X 10M RED
Rubix:3680876
Hersteller:7100184730
EAN:04054596613775
brand logo

Technische Zusammenfassung

Breite15 mm
Länge10 m
Stärke0,15 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 7100184730 Temflex Vinyl-Isolierband 165, Rot, 15mm x 10m


3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein hochwertiges 0,15 mm dickes, universell einsetzbares Isolierband in hoher Qualität. Es ist hochbeständig gegen Feuchtigkeit und sich ändernde Witterungsbedingungen. Es ist ein flammhemmendes Polyvinylchlorid-Band (PVC) und anpassungsfähig in der Anwendung. Das 3M Temflex 165 Klebeband bietet hervorragenden mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Es handelt sich um ein UL-gelistetes und CSA-zertifiziertes Isolierband. Bei der Herstellung werden keine Lösungsmittel verwendet*. (*Gilt nicht für die Gelb/Grünen Produkte)
Verwenden Sie 3M™ Temflex™ 165 Vinyl-Isolierband für das Primärisolieren von Leitungen und Kabeln (Niederspannung), Reparaturen und Anschlüsse. Dieses Isolierband bietet eine verbesserte Leistung und ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

Stärken


• Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Lösemittel und Säuren
• Schwer entflammbar, wirkt der Korrosion bei elektrischen Leitern entgegen
• Gefertigt aus langlebigem PVC
• Kompatibel mit Kautschuk und synthetischen Spleißmassen
• Temperaturbeständig von 0 °C bis 90 °C
• UL-gelistet, CSA- und VDE-zertifiziert
• Ohne Lösungsmittel hergestellt
• 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl
• Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
• 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl

Anwendungen

Isolierung

Technische Informationen


Attribute
Breite15 mm
Länge10 m
Stärke0,15 mm
Farberot
Werkstoffpvc
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur90 °C
91,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
108,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Länge

Farbe

Werkstoff