04610-00001-01 Tesa duct tape Basic - 50mm x 25m - mattsilber
Gewebeband tesa® 4610 Basic duct tape
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:46100000100
Rubix:1174691
Hersteller:04610-00001-00
EAN:4042448297303

Produktdetails : 04610-00001-01 Tesa duct tape Basic - 50mm x 25m - mattsilber
tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis Gewebeband erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften und verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft. Darüber hinaus lässt es sich leicht per Hand einreißen.
- Sehr hohe Klebkraft auf vielen Materialien
- Lässt sich leicht von Hand abreißen
- Laminiertes PE-Gewebe, Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- Stärke: 150 µm
- Klebkraft auf Stahl: 5 N/cm
- Breite: 50 mm
- Farbe: silber
- Sehr hohe Klebkraft auf vielen Materialien
- Lässt sich leicht von Hand abreißen
- Laminiertes PE-Gewebe, Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- Stärke: 150 µm
- Klebkraft auf Stahl: 5 N/cm
- Breite: 50 mm
- Farbe: silber
Tesa duct tape Basic - 50mm x 25m - mattsilber
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | pe-laminiertes gewebe, verstärkt mit pet-gewebe |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,76 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
156,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen