886617 Isolierband PVC Rolle á 19 mmx33 m weiß VDE
Elektrisches Isolierband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:886617
Rubix:3272275
EAN:3660338400292

Dokumente
Produktdetails : 886617 Isolierband PVC Rolle á 19 mmx33 m weiß VDE
- Elektrisch isolierendes Weich-PVC-Band mit einem aggressiven, druckempfindlichen Klebstoffsystem auf Gummibasis- Kann bei sehr kalten Temperaturen (bis -10°C) verwendet werden
- Anwendungen: Es wurde für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen eine anerkannte Spezifikation oder internationale Norm erforderlich ist und in denen die Umweltsicherheit eine Rolle spielt- Primäre elektrische Isolierung / Verkabelung / Schutz für Nieder- und Mittelspannungskabelspleiße / Farbcodierung
- Farbe: schwarz
- Anwendungen: Es wurde für den Einsatz in Bereichen entwickelt, in denen eine anerkannte Spezifikation oder internationale Norm erforderlich ist und in denen die Umweltsicherheit eine Rolle spielt- Primäre elektrische Isolierung / Verkabelung / Schutz für Nieder- und Mittelspannungskabelspleiße / Farbcodierung
- Farbe: schwarz
Stärken
VDE-geprüft
Anwendungen
Elektrische Installationen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | weiß |
| Werkstoff | weiches pvc |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Wasserfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std