04610-00000-01. Tesa duct tape Basic - 50mm x 50m - silber
Gewebeband tesa® 4610 Basic duct tape
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4610 50M 50MM GRAY
Rubix:3115897
Hersteller:04610-00000-01
EAN:4042448297297



Produktdetails : 04610-00000-01. Tesa duct tape Basic - 50mm x 50m - silber
tesa® 4610 Basic duct tape ist ein einfaches Gewebeband mit guten Klebeeigenschaften. Das Klebeband besitzt einen PE-Träger, welcher mit 18 Mesh PET-Gewebe verstärkt ist. Synthesekautschuk als Klebmasse verleiht dem Klebeband eine gute Anfangsklebkraft. Das Basis Gewebeband erreicht auf verschiedenen Oberflächen gute Klebeeigenschaften und verfügt über eine hohe Anfangsklebkraft. Darüber hinaus lässt es sich leicht per Hand einreißen.
- Sehr hohe Klebkraft auf vielen Materialien
- Lässt sich leicht von Hand abreißen
- Laminiertes PE-Gewebe, Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- Stärke: 150 µm
- Klebkraft auf Stahl: 5 N/cm
- Breite: 50 mm
- Farbe: silber
- Sehr hohe Klebkraft auf vielen Materialien
- Lässt sich leicht von Hand abreißen
- Laminiertes PE-Gewebe, Klebstoff aus synthetischem Kautschuk
- Stärke: 150 µm
- Klebkraft auf Stahl: 5 N/cm
- Breite: 50 mm
- Farbe: silber
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | silber |
| Werkstoff | pe-laminiertes gewebe (träger);synthetischer kautschuk (klebstoff) |
| Max. Temperatur | 95 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- tesa:46100000000
- rubix:1174675
- hersteller:04610-00000-00
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
6,49 € exkl. MwSt./ Stück
